S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964664
品番
C-アルファH 11.0
参考基準価格(税別)
¥15,990
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
11
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
刃数
4
全長(mm)
85
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
8
ねじれ角(°)
35