S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964698
品番
C-アルファH 12.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,870
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
外径(Φmm)
12.5
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
90
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35