S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964734
品番
C-アルファH 14.5
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14.5
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
100
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14.5
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
15
ねじれ角(°)
35