S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964838
品番
C-アルファH 19.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥22,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
外径(Φmm)
19.5
柄径(Φmm)
20
刃長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
110
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19.5
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
15
ねじれ角(°)
35