S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964969
品番
C-アルファH 35.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,290
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
外径(Φmm)
35
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
55
刃数
6
全長(mm)
135
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35