S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965127
品番
C-アルファHM 30.0
参考基準価格(税別)
¥54,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
65
刃数
4
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35