S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965276
品番
C-アルファM 28.0
参考基準価格(税別)
¥55,690
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
28
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
刃数
4
全長(mm)
175
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30