S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965294
品番
C-アルファM 30X32
参考基準価格(税別)
¥63,250
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
刃数
4
全長(mm)
190
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30