S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965346
品番
C-アルファM 50.0
参考基準価格(税別)
¥214,330
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
120
刃数
6
全長(mm)
240
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30