S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
120
注文コード
18965434
品番
C-アルファL 25X120
参考基準価格(税別)
¥73,690
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
25
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
120
刃数
4
全長(mm)
200
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30