S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
120
注文コード
18965468
品番
C-アルファL 30X120
参考基準価格(税別)
¥79,840
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
120
刃数
4
全長(mm)
230
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30