Cコーティングαニックエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)40 刃長(mm)160 注文コード18965538 品番C-アルファL 40X160
参考基準価格(税別)¥169,640 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は刃径・刃長など24種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)40 柄径(Φmm)42 刃長(mm)160 刃数6 全長(mm)280 材質コバルトハイス(HS-Co) シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)40 表面処理Cコーティング 首長(mm)20 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする