S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965599
品番
DL-GCALBE 3R
参考基準価格(税別)
¥18,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。
アルミ加工に最適。
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
15
全長(mm)
80
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
DL(DLC)コーティング
寸法R(mm)
3
ねじれ角(°)
45
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03