アームスシステム
アームスシステムの 光学測定器
アームスシステムの 顕微鏡
アームスシステムの 実体顕微鏡
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18965634
品番
AR-Z3TR-72
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率
7〜45倍
セット内容
三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)
質量(kg)
4.8
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7〜4.5倍
視野
20
鏡体機能
三眼ズーム式
架台
255×200mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200