二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
照度が高く非常に良く見えるようになりました。 当初4000lmを検討しましたが5000lmを購入して本当に良かったです。 最高の商品です。
非常に明るく使い勝手が良い。安っぽく見えないところも良い。