実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18965686 品番LED-R48
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。

付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35〜60 動作環境(気温)5〜30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
実体顕微鏡を用いた観察
製造業

扱いやすく、操作も簡単。明るさも十分で満足しています。
強いて改善点を挙げるとすれば、照明装置は3つのネジで鏡筒に固定するのですが、強い衝撃を与えたり、緩んだりしますと、照明装置を落下させてしまう心配があります。
 ネジの固定位置の下に落下止めのプラスチックやゴム製のリング、ストッパーなどの機構が付属されていればなお良いのですが。

2024-09-26
用途:
微小な部品の確認の為の照明
玉野化成株式会社 様

取付も簡単で、照度も変更できてLEDなので光も柔らかいです。

対象商品:
18965686
2022-11-03
用途:
試料観察や機器のメンテナンス
教育・研究機関

調光可能な照明で価格が安かったので試しに購入しました。光量は十分で観察に支障はなく、このタイプの照明装置としてはお手ごろだと思います。

対象商品:
18965686
2020-11-21
用途:
顕微鏡での金属部品検査
自動車・二輪車・自転車関連業

ニコンの推奨する照明と比較しても遜色なく使用でき、照度も十分ありますので気に入ってます。

対象商品:
18965686
2019-10-12
用途:
実体顕微鏡に使用
三鷹精工株式会社 様 (製造業)

純正のLEDライトが壊れたため購入
価格的にも良心的で色具合も白色で見やすいです。
台数も相当数使用しているため次回も宜しくお願いします。

対象商品:
18965686
2019-06-18
用途:
工場顕微鏡による製品寸法の測定時
甘利樹脂工業株式会社 様

白色の適度な光で、以前使っていた蛍光灯の物よりも良く見えると思います。

対象商品:
18965686
2018-10-29
用途:
製品検査時
製造業

部屋の明るさ、製品の種類や大きさにより、明るさを調整しながら使用できるので、大変気に入っています。

対象商品:
18965686
2017-08-28
用途:
顕微鏡の専用ライトの代わりに使用。
製造業

とても、ハンドリングよく、取扱いしやすく、非常に商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする