佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般空気用分離センサ/8250-75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18965738
品番
MC-K7505(8250-75)
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。
仕様
一般空気用分離センサ
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質
(コード)ビニール
使用温度範囲(℃)
-20〜60
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×51.3×10.3
センサ精度
クラス2