佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18965756
品番
MC-K7105(8250-57)
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。
仕様
デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5858
使用温度範囲(℃)
-100〜300
コード長さ(m)
0.3
センサー寸法(mm)
Φ0.65×10
センサ精度
クラス2