Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18965757 品番 N-REアルファ 8X16
参考基準価格(税別)¥10,770 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。

外径(Φmm)8 柄径(Φmm)8 材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)16 刃数4 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理Nコーティング 首長(mm)- ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする