センサー(静止表面貼付用/8250-63)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18965765 品番MC-K7304(8250-63)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 付属品耐熱コード3m 仕様静止表面貼付用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0〜300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする