佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18965774
品番
MC-K7500(8250-70)
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。
醸造、水産用
仕様
耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5874
使用温度範囲(℃)
-30〜100
コード長さ(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ17×123
センサ精度
クラス2