佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対素線
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18965826
品番
DS-K-Φ0.32-50m
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
特注センサ(K熱電対)
耐熱温度(℃)
400
質量(kg)
約0.7
長さ(m)
50
被覆
セラミック
素線径(mm)
Φ0.32
素線の種類
K
注意
※先端溶接、ASTMミニチュアコネクタは付いておりません。必要な場合は別途費用が発生します。