S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18966089
品番
N-REアルファ 20X80
参考基準価格(税別)
¥39,670
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
外径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
刃数
4
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
Nコーティング
首長(mm)
10
ねじれ角(°)
30