S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18966098
品番
N-REアルファ 25X100
参考基準価格(税別)
¥59,510
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
外径(Φmm)
25
柄径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
100
刃数
5
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
Nコーティング
首長(mm)
15
ねじれ角(°)
30