SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18966396 品番 SA-GC2T 2.4
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。
焼きばめシステム対応。

外径(Φmm)2.4 柄径(Φmm)4 刃長(mm)5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 刃径(Φmm)2.4 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする