手持屈折計(自動温度補正付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18967332 品番MASTER-20T
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルで、ATC-20Eの新モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。自動温度補正機能付きです。
MASTER-20T は金属製、MASTER-20PT は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

最小目盛(%)Brix 0.1 Brix測定範囲(%)0.0〜20.0 用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2(10〜30℃)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする