MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967454 品番MASTER-3Pα
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正、防水機能付高濃度専用モデル。
MASTER-3Pαは、MASTER-αシリーズの高濃度(測定範囲 Brix 58.0〜90.0%)モデルです。みずあめ、はちみつ、ジャムなど糖分を多量に含む食品の測定に適しています。自動温度補正と防水仕様(IP65)を備えています。
MASTER-3α は金属製、MASTER-3Pα は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)58.0〜90.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.2(10〜40℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.2 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする