曜日別特売
MASTER-4PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967515

MASTER-4PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967515
MASTER-4PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967515

MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
測定範囲(%)45.0~82.0
内容量1個注文コード18967515品番MASTER-4PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
中高濃度専用モデル。
MASTER-4PMは、MASTER-Mシリーズの中高濃度(測定範囲 Brix 45.0~82.0%)モデルです。N-4E の新モデルです。 煮豆・コンデンスミルク・5倍以上の濃縮果汁・ジャム・マーマレード・液糖などの測定に適しています。
MASTER-4M は金属製、MASTER-4PM は樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)45.0~82.0測定精度(%)±0.2質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.2目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18967542
2022-03-15
用途: 加工食品のBrix確認作業
堺共同漬物株式会社製造業

見やすく安心して使用できます。上限50%までの測定範囲なので、50%以上の商品も購入予定です。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 18967524
2019-06-28
用途: 果物、野菜、酵素液の測定に
岡本農園農・林・水産業

購入以来、本体塗装が薄くなるほど使用しています。
やはりアタゴの製品は良いものです。

対象商品 : 18967533
2017-05-29
用途: カットフルーツの糖度検査
卸売・小売業

以前購入済した同社デジタル糖度計は、メンテナンス不足で1~2年で正確な数値が測れなくなってしまったが、こちらのモデルは電池不要でセンサー部も手入れしやすく感じます。アナログモデルだが、洗礼されたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする