MASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967567 品番MASTER-ラーメンM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,739
販売価格(税別)
12,490

ラーメンスープの濃度管理に最適!
ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。

測定範囲(スープ濃度)0〜33.0%、(かんすいボーメ度)0.0〜10.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度 最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする