アタゴ
アタゴの キッチン・調理用品
アタゴの 計量ツール・はかり・温度計
アタゴの 塩分濃度計・糖分計
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18967637
品番
MASTER-S/MILLM
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
海水濃度専用のモデル。
海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲
(海水濃度)0〜100‰、(海水比重)1.000〜1.070
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×207
目盛仕様
海水濃度、海水比重
最小目盛
(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001