RF Explorer 4G Combo+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967859 品番114992146
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。
内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。
LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート
高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。
HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵
Windows/Linux/MacOSに対応

仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz〜960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz〜600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:240〜4000、左コネクタ:0.05〜960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-67 ダイナミックレンジ-125dBm〜10dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする