業務用ポリ袋 45L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 18967911 品番 PE44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.027 半透明 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケース品については個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送を行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする