本体

25509 らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 18968026 25509 らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 18968026 25509 らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 18968026

らくらく組立 文庫本棚 600-1500

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968026 品番25509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー不要でらくらく組立!ネジ・ドライバーを使用しないので、作業時間を短縮できます。奥行がたっぷりありますのでA4ファイルも収納可能です。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約22.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18968026 25509 18994845 25509 らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする