本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの 本棚・ラック
らくらく組立 文庫本棚 600-1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18968051
品番
25513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー不要でらくらく組立!ネジ・ドライバーを使用しないので、作業時間を短縮できます。奥行がたっぷりありますのでA4ファイルも収納可能です。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
約22.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18968051
25513
18994870
25513
らくらく組立 文庫本棚 600-1500
クロシオ
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました