28584 ウェール FAX台 クロシオ 18968087

本体

28584 ウェール FAX台 クロシオ 18968087
28584 ウェール FAX台 クロシオ 18968087
28584 ウェール FAX台 クロシオ 18968087

ウェール FAX台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18968087品番28584
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×30.5×86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】24×22×32【空間】50×24.5×19.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部1杯)47×21×5、(小3杯)21×21×6.5(下部2杯はストッパー付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする