本体

28583 ウェール 4段チェスト クロシオ 18968096 28583 ウェール 4段チェスト クロシオ 18968096 28583 ウェール 4段チェスト クロシオ 18968096 28583 ウェール 4段チェスト クロシオ 18968096

ウェール 4段チェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968096 品番28583
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品 材質天然木、ラッカー塗装 質量(kg)約24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×40×90.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯21.5×28×9(ストッパー付)、(大3杯)48×28×13(ストッパー付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする