S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968103
品番
SA-GCBE4T 4R
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
15
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
寸法R(mm)
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03