曜日別特売
SA-GCTNBE 1RX5° SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル S&K(三興製作所) 18968234

SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)5
全長(mm)60
内容量1本注文コード18968234品番SA-GCTNBE 1RX5°
参考基準価格(税別)¥17,420販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

テーパーネックにより剛性をアップさせています。
高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)5全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2寸法R(mm)1材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03首勾配(°)5首下長1(mm)10首下長2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする