S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968329
品番
SA-GCTNBE 4RX1.5°
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
テーパーネックにより剛性をアップさせています。
高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
14
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
寸法R(mm)
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03
首勾配(°)
1.5
首下長1(mm)
30.5
首下長2(mm)
68