S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.7
注文コード
18968435
品番
SS2T 1.7
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.7
ねじれ角(°)
30
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
S(TiCN)コーティング
外径許容差(mm)
0〜-0.03