手持屈折計

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18968827 品番 H-93
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐熱性を強化した手持屈折計です。
食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。
また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。

測定範囲53.0〜93.0% 測定対象ジャム、マーマレード、水飴、餡 測定項目Brix 仕様高粘度サンプル着脱用ツマミ付 材質(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト 寸法(mm)40×40×140 質量(g)250 最小目盛(%)0.5
注意
※プリズム面に滴下するサンプルの温度は100℃以下にしてください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18968818
2024-02-27
用途:
製餡時
製造業

見やすくて使い易い。品質を安定に保つためには無くてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする