#100 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969003

#100 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969003
#100 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969003
#100 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969003

布ヤスリ(袋入)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード18969003品番#100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110

柔軟性に富みソフトな仕上げ面が得られます。
基材が布でできており、手で裂いて使用できます。

用途
金属、木材、ゴム等あらゆる分野での空研ぎ手研磨に適しています。
粒度100適合材金属、木材、ゴム等寸法(mm)230×280基材綿布平織砥粒A接着剤グルー(にかわ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-11
用途: 空研ぎ専用です
サービス業

空研ぎ専用です、目が詰まったので軽く水で流すと研磨剤が取れる、水がかかるととても弱い。耐水でないとしてもここまで弱いとは。。

対象商品 : 18969046
2021-03-11
用途: 研磨作業

製品は問題ないと思います
只、ホームセンターの方が2割ほど安い
消耗品なので、価格的に考えてほしい

対象商品 : 18968994
2020-06-10
用途: 鉄ホイールの錆び削り
農・林・水産業

使い勝手悪いです!今後は、あまり使わない もう少し改善して欲しい

対象商品 : 18968994
2019-08-08
用途: 金属表面の目荒らし
サービス業

接着作業前の目荒らしに使用しています。特に問題有りません

対象商品 : 18968976
2019-03-21
用途: 塗装作業、木工作業
THY

40番は、やや粗いですが、さび落とし、木工のバリ落としに使いやすく、愛用しています。
また、布製で丈夫で長持ちで、感謝です。

対象商品 : 18968985
2018-10-06
用途: 自動車 パテ研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーのペーパーよりも、切れが良く感じて、使いやすく思います。

対象商品 : 18968985
2017-05-03
用途: DIY

いつも購入している定番商品で安心して使用できます。

対象商品 : 18969003
2016-05-30
用途: 製品加工時
製造業

番手もいろいろ選べる為、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする