S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18969598
品番
SS4T 24.0
参考基準価格(税別)
¥37,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
仕上げ加工に最適。
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
24
ねじれ角(°)
33
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
Sコーティング
外径許容差(mm)
0〜-0.03