Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18969869 品番 S-アルファFS 12.0
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
中仕上加工が可能。

外径(Φmm)12 柄径(Φmm)12 刃長(mm)30 刃数4 全長(mm)110 材質コバルトハイス(HS-Co) シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理S(TiCN)コーティング 首長(mm)- ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする