東京測定器材
東京測定器材の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
東京測定器材の スイッチ
東京測定器材の セレクタスイッチ
手元操作用手動パルス発生器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18969974
品番
HC115AC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
表示項目
(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、
(倍率選択銘板)×1,×10,×100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ
単純切替スイッチ
コード長さ(m)
(カールコード)3
パルス数
(1回転)100
電源電圧(V)
5
表示LED
緑色