ツマミ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18969992 品番 BM60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
長さ(mm)42 幅(mm)Φ26 高さ(mm)20 寸法A(mm)26 寸法F(mm)22 寸法D(mm)20 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)21 参考/旧型式BM ねじサイズM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18970008
2024-05-21
用途:
スピーカーネットワークのアッテネーター用
その他業種

良い作りです。ねじでしっかり固定出来、ゆるむこともありません。支持しているところがはっきりわかり、使いやすいです。

対象商品:
18969992
2024-02-01
用途:
カセットコンロのつまみの効果
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく効果できました。
操作性はオリジナルと遜色無し
耐熱性 耐久性はこれからです。

対象商品:
18970008
2024-03-04
用途:
レンジのつまみが破損したため交換
その他業種

問題なく使用出来ており重宝しています。
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
18969992
2022-06-08
用途:
Φ16のコード出力型ロータリーSWのツマミとして
製造業

富士電機製AC16タイプのロータリーSWを使用した場合、一般的なツマミでは盤面からかなり浮いてしまうが、このツマミを使用すると浮き上がりを小さくできるので良い。

対象商品:
18969992
2020-05-22
用途:
現場ポンプ流量調整用ツマミとして使用
三丸化学株式会社 様 (製造業)

安価で納期も早く感触と操作性も良く満足しております。

対象商品:
18969992
2019-11-08
用途:
オーディオ入力の切り替え
その他業種

使いやすいですがネジ溝がプラスならいいかもしれません

対象商品:
18969992
2019-08-16
用途:
機器製造の部品
製造業

商品、強度 フィッテングも問題ない良い商品でした。手触りが非常に良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする