S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970036
品番
S-アルファFS 50.0
参考基準価格(税別)
¥207,620
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
中仕上加工が可能。
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
80
刃数
6
全長(mm)
200
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30