738 ハイブリッドパイルミット 三重化学工業 18970087 738 ハイブリッドパイルミット 三重化学工業 18970087

ハイブリッドパイルミット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード18970087 品番738
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトパイルミットのリニューアル品になります。塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました。インナーに発熱繊維(ウォームサーバー)を使用。体から放出される汗を吸うことで繊維自体が発熱し、暖かさが長時間持続。

サイズM 材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、音色ん、ウォームサーバー、アクリル 厚さ(mm)10 ブルー×ブラック 質量(g)220 入数(双)1 機能耐油・吸汗 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)30 手の平幅(cm)15 材質(裏地)アクリル、TORAYウォームサーバー(吸湿発熱糸) アズワン品番64-6432-82 材質(表地)ポリ塩化ビニ-ル、ニトリルゴム、ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
屋外の農作業
農・林・水産業

冬の手袋の定番、防寒テムレスとの比較です。
〇この手袋の方が良い点〇
インナーとシェルが分離できるので中を乾燥させやすいし清潔に保てる
こちらの方が生地が丈夫(防寒テムレスは摩耗すると指先が水がしみやすい)

〇こちらの方が悪い点(改善して欲しい点)〇
シェルに泥などがついて重くなるとインナーを手に残してシェルだけ脱げてしまうことがある
あと1、2センチ程度でいいから手首の部分を長くしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
18970105
2023-03-20
用途:
除雪機の操作
サービス業

インナーが厚からず薄からずで、簡単に取り付け取り外して使えます。
ミットも柔らかいので氷点下10℃前後でも十分手・指が動かせます。
今まで使った中で丈夫で一番使えるので他の手袋は使う気がしません。
インナーを取り出して常に乾かせている状態なので2つ用意しています。
最初に買った商品は10年以上使っているのでいつ購入したか忘れました。

1人が参考にしています
対象商品:
18970114
2018-02-02
用途:
洗車に使用

冬場の洗車に使っていますが2重構造でインナーが暖かく満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする