S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970115
品番
S-アルファFL 50X160
参考基準価格(税別)
¥288,320
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
160
刃数
6
全長(mm)
280
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
Sコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30