ハイブリッドジャージホット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18970132 品番 737
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ジャージホットのリニューアル品になります。塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました。袖口からの雪の侵入を防ぐジャージ付きタイプなので北海道・東北の豪雪地域では古くから支持され、指名買いするお客様が多い商品です。

サイズL 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿、ウレタン、アクリル 厚さ(mm)10 ブルー×ブラック 質量(g)130 入数(双)1 機能耐油 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)29 手の平幅(cm)14.5 材質(裏地)ウレタン、アクリル アズワン品番64-8622-21 材質(表地)ポリ塩化ビニ-ル、ニトリルゴム、ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18970148
2021-01-04
用途:
雪片付け、荷物運び、草刈り、グラインダー作業、ちょっとしたチェーンソー作業
創謙ソフト 様 (サービス業)

ジャージホットが扱い終了との事でこちらを使ってます
先代より粘着力が強いかな?運搬をはじめとした作業は楽になりました
グラインダー使ってて粉が出て滑る感じも無くなりました

雪片付けには最適です!この用途で最初は買いましたが
袖口から雪が入らないのがいいですね!!

注)マメに裏返して洗わないと臭くなりますよ っで匂いが取れなくなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする